{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Uni | |
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
Skärradie R1 | 0,5 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 32 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 9,7 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikkelkode | 206367 10/0,5 | |
EAN / GTIN | 4067263046981 | |
Manufacturer number | 206367 10/0,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master UNI HM-torusfräs 10/0,5 mm
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 1 116,70
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
161 styck i lager
NOK 815,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 1 402,77
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
103 styck i lager
NOK 821,10
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiSiN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Friställningsdiameter D1 | 9,7 | 9,5 | 9,7 | 9,7 |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |
Skärradie R1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |
Produktslag | Torusfräs | Torusfräs | Torusfräs | Torusfräs |