{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Uni | |
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | TiSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 21 mm | |
Skärradie R1 | 0,5 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 27 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 7,7 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikkelkode | 206367 8/0,5 | |
EAN / GTIN | 4067263046929 | |
Manufacturer number | 206367 8/0,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
GARANT Master UNI HM-torusfräs 8/0,5 mm
on request
På lager
14 styck i lager
NOK 834,78
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
511 styck i lager
NOK 585,72
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
31 styck i lager
NOK 591,19
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning ;0,05×D vid kopierfräsning ;0,3×D vid valsfräsning | Skärdjup fullspår 1×D ;fullspår sågdjup 1×D | 0,3×D vid valsfräsning ;0,05×D vid kopierfräsning ;0,3×D vid valsfräsning |
Skär-⌀ DC | 8 | 8 | 8 |
Skärlängd Lc | 21 | 19 | 21 |
Spiralvinkel | 42 | 38 | 42 |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | 0 / −0,03 | e8 |
Tandantal Z | 4 | 4 | 4 |
Skärradie R1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |