{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Uni | |
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Skärlängd Lc | 36 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 42 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 15,5 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202432 16 | |
EAN / GTIN | 4062406777241 | |
Manufacturer number | 202432 16 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pro UNI HM-fräs HSC 16 mm
on request
På lager
37 styck i lager
NOK 1 553,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
102 styck i lager
NOK 3 079,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
90 styck i lager
NOK 5 131,88
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
88 styck i lager
NOK 3 202,29
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
64 styck i lager
NOK 5 884,55
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
172 styck i lager
NOK 1 450,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | grön | grön | grön | grön | grön | grön |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 6527 | DIN 6527 | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Bearbetningsstrategi | HSC | HPC | HPC | MTC | MTC | MTC |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 | 0,32 | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Skaftdiameter Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |