{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Uni | |
Skär-⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | TiSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 14 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 3,8 mm | |
totallängd L | 54 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 203063 4 | |
EAN / GTIN | 4062406569716 | |
Manufacturer number | 203063 4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro UNI HM-pinnfräsar HPC 4 mm
on request
På lager
224 styck i lager
NOK 292,53
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
30 styck i lager
NOK 572,64
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skärlängd Lc | 8 | 8 |
Spiralvinkel | 42 | 45 |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 |
Tandantal Z | 4 | 4 |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs |