{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,25×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 36 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 58 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 15,5 mm | |
totallängd L | 108 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,32 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 203036 16 | |
EAN / GTIN | 4045197718891 | |
Manufacturer number | 203036 16 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
MasterSteel VHM-skrubbpinnfräs HPC TiAlN 16 mm GARANT
on request
På lager
110 styck i lager
NOK 3 097,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
182 styck i lager
NOK 5 162,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
147 styck i lager
NOK 3 221,13
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
100 styck i lager
NOK 5 919,16
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
195 styck i lager
NOK 1 459,14
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Friställningsdiameter D1 | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärlängd Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Spiralvinkel | 38 grad | 38 grad | 45 grad | 45 grad | 42 grad |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | MTC | MTC | MTC |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |