{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,25×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 25 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 5,8 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,12 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 203036 6 | |
EAN / GTIN | 4045197718853 | |
Manufacturer number | 203036 6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() MasterSteel VHM-skrubbpinnfräs HPC TiAlN 6 mm GARANT
on request
På lager
129 styck i lager
NOK 610,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
224 styck i lager
NOK 766,44
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
175 styck i lager
NOK 455,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hörnfasvinkel | 45 | 45 | 45 |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D ;0,25×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;0,1×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;0,25×D vid valsfräsning |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skär-⌀ DC | 6 | 6 | 6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Serie | Master Steel | Master Steel | Pro Steel |