{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Uni | |
Skär-⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | TiSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 13 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 2,8 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,06 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202432 3 | |
EAN / GTIN | 4062406776978 | |
Manufacturer number | 202432 3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pro UNI HM-fräs HSC 3 mm
on request
På lager
193 styck i lager
NOK 357,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
530 styck i lager
NOK 610,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 565 styck i lager
NOK 350,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
157 styck i lager
NOK 343,55
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D ;fullspår sågdjup 1×D | fullspår sågdjup 1×D ;0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;0,4×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;0,3×D vid valsfräsning |
Färgring | grön | grön | grön | grön |
Friställningsdiameter D1 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Skärlängd Lc | 8 | 8 | 8 | 8 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,025 | 0,058 | 0,025 | 0,025 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |