{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Alu | |
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 19 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 25 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 7,8 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,08 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,1 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202002 8 | |
EAN / GTIN | 4062406125769 | |
Manufacturer number | 202002 8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Alu PickPocket HM-skrubbfräs HPC 8 mm
on request
På lager
151 styck i lager
NOK 785,52
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
25 styck i lager
NOK 944,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
52 styck i lager
NOK 905,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hörnfasvinkel | 90 | 90 | 90 |
Färgring | gul | gul | gul |
Skärlängd Lc | 19 | 19 | 24 |
Spiralvinkel | 42 | 42 | 42 |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 |
Typ | W | W | W |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |