{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Alu | |
Skär-⌀ DC | 4,8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 9 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,06 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202002 4,8 | |
EAN / GTIN | 4062406125707 | |
Manufacturer number | 202002 4,8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu PickPocket HM-skrubbfräs HPC 4,8 mm
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 603,57
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
36 styck i lager
NOK 110,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
156 styck i lager
NOK 255,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
139 styck i lager
NOK 287,38
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
108 styck i lager
NOK 373,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | TiAlN | AlCrN | AlCrN |
Hörnfasvinkel | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Skär-⌀ DC | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Skärmaterial | VHM | HSS Co 8 | HSS PM | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 42 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tandantal Z | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |