{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Alu | |
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | e6 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 18 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 24 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 5,8 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnavrundning rv | 0,2 mm | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,04 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,06 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202010 6 | |
EAN / GTIN | 4062406380502 | |
Manufacturer number | 202010 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
GARANT Master Alu PickPocket HM-skrubbfräs HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 6mm
on request
På lager
112 styck i lager
NOK 806,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
126 styck i lager
NOK 549,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | DLC | obelagd |
Friställningsdiameter D1 | 5,8 mm | 5,5 mm |
Invändig | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm |
Hörnavrundning rv | 0,2 mm | 0,2 mm |