{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Alu | |
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 19 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 5,8 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,06 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,08 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 202002 6 | |
EAN / GTIN | 4062406125738 | |
Manufacturer number | 202002 6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Alu PickPocket HM-skrubbfräs HPC 6 mm
on request
På lager
255 styck i lager
NOK 603,57
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
43 styck i lager
NOK 725,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
46 styck i lager
NOK 692,46
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hörnfasvinkel | 90 | 90 | 90 |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D ;0,5×D vid valsfräsning | 0,5×D vid valsfräsning ;0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;0,5×D vid valsfräsning |
Färgring | gul | gul | gul |
Invändig | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skärlängd Lc | 13 | 13 | 18 |
Typ | W | W | W |