{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 8,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Antal verksamma skär Z (heltäckande) | 2 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 19 mm | |
totallängd L | 69 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,024 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Spårfräsar |
Artikkelkode | 191100 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197100498 | |
Manufacturer number | 191100 8,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spårfräsar 8,5 mm GARANT
on request
På lager
47 styck i lager
NOK 494,14
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
70 styck i lager
NOK 233,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
60 styck i lager
NOK 442,83
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
84 styck i lager
NOK 266,03
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
295 styck i lager
NOK 359,13
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal verksamma skär Z (heltäckande) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hörnfasvinkel | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Färgring | gul | Utan | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 69 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 88 mm |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skafttolerans | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Typ | W | N | N | N | N |