Spårfräsar 7 mm GARANT

Article no.: 191100 7
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
34 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ e8 DC (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Antal verksamma skär Z (heltäckande): 2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 7 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Typ W
Tolerans nom.-⌀ e8
Antal verksamma skär Z (heltäckande) 2
Spiralvinkel 42 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Skaft DIN 1835 B med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 16 mm
totallängd L 66 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium 0,018 mm
Skafttolerans h6
Hörnfasvinkel 90 grad
Färgring gul
Produktslag Spårfräsar

Identification & Classification

Artikkelkode 191100 7
EAN / GTIN 4045197100467
Manufacturer number 191100 7
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
150
Alu > 10% Si
N
37
Stål < 500 N/mm²
P
28
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Utförande:

Ändskärsgeometri för rampning. Breda, finslipade spånspår. Ytterst fin slipning av skären − ger rena ytor på arbetsstycket. För spår eller för fräsning av fickor mitt i ett arbetsstycke.

Anmärkning:

Obs! Endast för medfräsning.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen