{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Antal verksamma skär Z (heltäckande) | 2 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,029 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Spårfräsar |
Artikkelkode | 191100 10 | |
EAN / GTIN | 4045197100511 | |
Manufacturer number | 191100 10 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spårfräsar 10 mm GARANT
on request
På lager
154 styck i lager
NOK 511,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
405 styck i lager
NOK 195,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
275 styck i lager
NOK 483,14
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
254 styck i lager
NOK 269,65
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
424 styck i lager
NOK 336,65
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | gul | Utan | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 72 | 63 | 63 | 63 | 95 |
Norm | DIN 844 B | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B |
Skärlängd Lc | 22 | 13 | 13 | 13 | 22 |
Skärmaterial | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Typ | W | N | N | N | N |