{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 5,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Antal verksamma skär Z (heltäckande) | 2 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,015 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Spårfräsar |
Artikkelkode | 191100 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197100436 | |
Manufacturer number | 191100 5,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spårfräsar 5,5 mm GARANT
on request
På lager
48 styck i lager
NOK 437,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
79 styck i lager
NOK 165,19
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
60 styck i lager
NOK 340,07
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
44 styck i lager
NOK 221,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
60 styck i lager
NOK 255,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | TiAlN | TiAlN | obelagd |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 844 B | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skärlängd Lc | 13 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 13 mm |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |