{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 30 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 94 mm | |
Utkragningslängd L1 | 149 mm | |
totallängd L | 247 mm | |
skaftstorlek □ | 22,4 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 160500 30 | |
EAN / GTIN | 4045197250810 | |
Manufacturer number | 160500 30 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ställbara handbrotschar 30 mm GARANT
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 4 817,92
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
NOK 3 510,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | Utan | Utan |
totallängd L | 247 mm | 311 mm |
Nominell ⌀ DC | 30 mm | 30 mm |
Norm | DIN 859 | DIN 311 |
Spiralvinkel | 7-8 grad | 25 grad |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT |