Ställbara handbrotschar 12 mm GARANT

Article no.: 160500 12
Copy
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
29 styck i lager

Select article variation and quantity

Nominell ⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 859
  • Spiralvinkel: 7-8
  • Användning vid håltyp: vid genomgående hål

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 12 mm
Skärmaterial HSS
Norm DIN 859
Spiralvinkel 7-8 grad
Användning vid håltyp vid genomgående hål
Skärlängd Lc 56 mm
Utkragningslängd L1 91 mm
totallängd L 152 mm
skaftstorlek □ 10 mm
Färgring Utan
Produktslag Phillips-BIT

Identification & Classification

Artikkelkode 160500 12
Copy
EAN / GTIN 4045197250681
Copy
Manufacturer number 160500 12
Copy
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
suitable for / [m/min]
N
ISO code:
Stål < 500 N/mm²
suitable for / [m/min]
P
ISO code:
Stål < 750 N/mm²
suitable for / [m/min]
P
ISO code:
Stål < 900 N/mm²
suitable for / [m/min]
P
ISO code:
Olja
suitable for / [m/min]
 
torrt
suitable for / [m/min]
 

Beskrivelse

Utförande:

Upp till 5 mm med raka spår, från 6 mm med vänsterspiral 7−8°. Brotschen är slitsad och kan med hjälp av en skruv expanderas med ca 1/100 av brotsch-⌀ (t.ex. 20 mm ⌀ = 0,2 mm).

Användningsdata:

Brotschning av genomgående hål till en lätt övertolerans. Brotscharna med rakaspår kan bara användas till ej avbrutna borrhål. Förvaras med lossad justerskruv.

Downloads & documents

Direktekjøp

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen: Vänligen ange artikelnummer eller artikelkod här.
Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen