{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 19 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 68 mm | |
Utkragningslängd L1 | 112 mm | |
totallängd L | 188 mm | |
skaftstorlek □ | 14 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 160500 19 | |
EAN / GTIN | 4045197250742 | |
Manufacturer number | 160500 19 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |