{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 11 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 51 mm | |
Utkragningslängd L1 | 86 mm | |
totallängd L | 142 mm | |
skaftstorlek □ | 9 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 160500 11 | |
EAN / GTIN | 4045197250674 | |
Manufacturer number | 160500 11 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ställbara handbrotschar 11 mm GARANT
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
NOK 1 750,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
NOK 1 158,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utkragningslängd L1 | 86 | 110,5 |
Färgring | Utan | Utan |
totallängd L | 142 | 176 |
Nominell ⌀ DC | 11 | 11 |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Spiralvinkel | 7-8 | 25 |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT |