{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M30×1,5 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 374 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,5 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Skaftdiameter Ds | 22 mm | |
Skaftfyrkant □ | 18 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 28,5 mm | |
Gäng-⌀ | 30 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | röd | |
Serie | Master Tap | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 75 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 136350 30X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406237431 | |
Manufacturer number | 136350 30X1,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap SteelHT maskingängtapp HSSE-PM form C 6HX 30X1,5
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 4 160,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 4 858,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
56 styck i lager
NOK 4 091,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 4 447,62
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 3 051,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | röd | skär | grön | blå | grön |
Gängtyp | MF | MF | MF | MF | MF |
gänga | M30×1,5 | M30×1,5 | M30×1,5 | 30 | M30×1,5 |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger | Höger | Höger |
Skärmaterial | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Spiralvinkel | 40 | 20 | 40 | 45 | 40 |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål | upp till 2×D vid bottenhål | upp till 2,5×D vid bottenhål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 2,5×D vid bottenhål |