GARANT Master Tap maskingängtapp HSS-E-PM 6HX 2,5X0,35

Article no.: 137160 2,5X0,35
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager

Select article variation and quantity

MF Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: MF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 374
  • Gängnorm: DIN 13

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    gänga M2,5×0,35
    Beläggning AlTiX
    Gängtyp MF
    Flankvinkel 60 grad
    Skärmaterial HSS E PM
    Norm DIN 374
    Gängnorm DIN 13
    Toleransklass ISO 2X 6HX
    Skärfasform C
    Spiralvinkel 40 grad
    Skaft Cylindriskt skaft med h9
    Invändig nej
    Användning vid håltyp upp till 2,5×D vid bottenhål
    Skärriktning Höger
    Gängstigning 0,35 mm
    totallängd L 50 mm
    Skaftdiameter Ds 1,8 mm
    Kärnhåls-⌀ 2,15 mm
    Gäng-⌀ 2,5 mm
    Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
    Antal spånspår 3
    Färgring grön
    Serie Master Tap
    Antal skär Z 3
    Gängdjup 6,25 mm
    Produktslag Gängtapp

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 137160 2,5X0,35
    EAN / GTIN 4062406208967
    Manufacturer number 137160 2,5X0,35

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    30
    Alu (kortspånig)
    N
    35
    Alu > 10% Si
    N
    20
    Stål < 500 N/mm²
    P
    30
    Stål < 750 N/mm²
    P
    30
    Stål < 900 N/mm²
    P
    25
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    12
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    GG(G)
    K
    20
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Olja
     
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    GARANT Master Tap universalgängtapp, framtagen för användning inom ett brett spektrum av material med hög processäkerhet.
    • HSS-E-PM skärmaterial för högsta möjliga slitstyrka.
    • Lägre friktionskoefficienter tack vare ny högkapacitetsbeläggning.
    • Specialgeometri för optimal spånavgång.

    Downloads & documents

    From the same series "Master Tap" View all

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen