{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M18×1,5 | |
Coating | TiAlN | |
Gängtyp | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 374 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Gängstigning | 1,5 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Skaftfyrkant □ | 11 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 16,5 mm | |
Gäng-⌀ | 18 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Antal spånspår | 4 | |
Gekleurde ring | rood | |
Serie | Master Tap | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 45 mm | |
Producttype | Tap |
Artikkelkode | 136350 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406237387 | |
Manufacturer number | 136350 18X1,5 |