GARANT Master Tap maskingängtapp Form B M1

Article no.: 132721 M1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
110 styck i lager

Select article variation and quantity

M Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: DIN 13

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    gänga M1
    Beläggning AlTiX
    Gängtyp M
    Flankvinkel 60 grad
    Skärmaterial HSS E PM
    Norm DIN 371
    Gängnorm DIN 13
    Toleransklass ISO 1X 4HX
    Skärfasform B
    Skaft Cylindriskt skaft med h9
    Invändig nej
    Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
    Skärriktning Höger
    Gängstigning 0,25 mm
    totallängd L 40 mm
    Skaftdiameter Ds 2,5 mm
    Skaftfyrkant □ 2,1 mm
    Kärnhåls-⌀ 0,75 mm
    Gäng-⌀ 1 mm
    Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
    Antal spånspår 2
    Färgring grön
    Serie Master Tap
    Antal skär Z 2
    Gängdjup 3 mm
    Produktslag Gängtapp

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 132721 M1
    EAN / GTIN 4062406206970
    Manufacturer number 132721 M1

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    30
    Alu (kortspånig)
    N
    35
    Alu > 10% Si
    N
    20
    Stål < 500 N/mm²
    P
    30
    Stål < 750 N/mm²
    P
    30
    Stål < 900 N/mm²
    P
    25
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    12
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    GG(G)
    K
    20
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Olja
     
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Universal-gängborr, framtagen för användning med hög processäkerhet i en mängd olika material.
    • HSS-E-PM material, för största möjliga slitstyrka.
    • Minskad friktion tack vare ny avancerad beläggning.
    • Speciell geometri för optimal spånavgång.
    Uppfyller ISO 1X/4HX.

    Downloads & documents

    From the same series "Master Tap" View all

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen