GARANT Master Tap SteelHT maskingängtapp HSSE-PM form B G3/8

Article no.: 133312 G3/8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
30 styck i lager

Select article variation and quantity

G Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: G
  • Flankvinkel: 55
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 5156
  • Skärfasform: B

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Tap
gänga G3/8
Beläggning TiCN
Gängtyp G
Flankvinkel 55 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 5156
Skärfasform B
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,337 mm
Varvper tum 19
Gäng-⌀ 16,66 mm
totallängd L 100 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Skaftfyrkant □ 9 mm
Kärnhåls-⌀ 15,25 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring röd
Antal skär Z 3
Gängdjup 49,98 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 133312 G3/8
EAN / GTIN 4062406236717
Manufacturer number 133312 G3/8

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
15
Stål < 1400 N/mm²
P
12
Stål < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Kraftfull gängtapp. specialutvecklad för användning i stål med hög draghållfasthet och för material med besvärlig spånavskiljning. Starkt spiralförskär, för processtabilitet vid hög skärkraftbelastning.
  • HSS-E-PM skärmaterial - för högsta möjliga eggstabilitet.
  • Optimerad eggavrundning.
  • TiCN-beläggning - för maximalt slitageskydd.

Användningsdata:

För cylindrisk Whitworth-rörgänga DIN-ISO 228/1 (inte för gängtätande förband).

Rekommendation:

För TOOLOX-material rekommenderar vi att kärnhålsdiametern borras 0,05 till 0,3 mm större än vad som anges i DIN-standarden (se tabell).

Downloads & documents

From the same series "Master Tap" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen