{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Tap | |
gänga | G1/2 | |
Beläggning | TiCN | |
Gängtyp | G | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 5156 | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,814 mm | |
Varvper tum | 14 | |
Gäng-⌀ | 20,96 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftfyrkant □ | 12 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 19 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | röd | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 62,88 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 133312 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406236724 | |
Manufacturer number | 133312 G1/2 |