{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Beläggning | TiCN | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 374 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,75 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 7,2 mm | |
Gäng-⌀ | 8 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | röd | |
Serie | Master Tap | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 24 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 132855 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406236557 | |
Manufacturer number | 132855 8X0,75 |