{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Beläggning | TiCN | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 374 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,5 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,8 mm | |
Skaftfyrkant □ | 2,1 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 3,5 mm | |
Gäng-⌀ | 4 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | röd | |
Serie | Master Tap | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 12 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 132855 4X0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406236519 | |
Manufacturer number | 132855 4X0,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maskin-gängtapp HSS-E-PM Form B 6HX, TiCN, MF: 4X0,5
on request
På lager
54 styck i lager
NOK 601,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
67 styck i lager
NOK 406,14
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 602,93
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 554,81
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
14 styck i lager
NOK 197,50
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
63 styck i lager
NOK 593,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Skärfasform | B | B | B | B | B | B |
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Antal spånspår | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Färgring | röd | blå | blå | grön | grön | gul |
totallängd L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Kärnhåls-⌀ | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Skärmaterial | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |