{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 9,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 12×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 105,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Spännspårlängd Lc | 120 mm | |
totallängd L | 162 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123309 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197963628 | |
Manufacturer number | 123309 9,8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr Whistle-Notch DIN 6535 HE 9,8 mm
on request
På lager
12 styck i lager
NOK 2 928,59
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
162 styck i lager
NOK 782,78
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
47 styck i lager
NOK 717,09
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
32 styck i lager
NOK 2 223,87
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Färgring | grön | grön | grön | grön |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Spännspårlängd Lc | 120 | 61 | 47 | 95 |
Skaftdiameter Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 105,3 | 46,3 | 32,3 | 80,3 |