{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 5,2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 12×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 70,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Spännspårlängd Lc | 78 mm | |
totallängd L | 116 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,13 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123309 5,2 | |
EAN / GTIN | 4062406091873 | |
Manufacturer number | 123309 5,2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr Whistle-Notch DIN 6535 HE 5,2 mm
on request
På lager
24 styck i lager
NOK 1 861,16
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
87 styck i lager
NOK 453,03
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
267 styck i lager
NOK 599,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
16 styck i lager
NOK 1 402,77
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utförande | 12×D | 4×D | 6×D | 8×D |
totallängd L | 116 | 66 | 82 | 95 |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 6537 K | DIN 6537 | Verkstadsnorm |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HE med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Spännspårlängd Lc | 78 | 28 | 44 | 57 |