HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,6mm

Article no.: 123309 8,6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h7 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 12×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Pro Steel
Nominell ⌀ DC 8,6 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 12×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 135 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 107,1 mm
Skaft DIN 6535 HE med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Spännspårlängd Lc 120 mm
totallängd L 162 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,18 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 123309 8,6
EAN / GTIN 4062406091934
Manufacturer number 123309 8,6

Användningstabell

Aluminium, plast
N
250
Alu (kortspånig)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
125
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
95
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Utförande:

HOLEX Pro Steel:
Raka huvudskär
och en speciell spårprofil svarar för en bra spånavgång. Den robusta skärgeometrin säkerställer processäker högkapacitetsborrning. Många användningsområden i stålmaterial tack vare kombinationen av seg hårdmetall med ultrafina korn och ytterst slitstark beläggning.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
För processäker användning av borrarna 12×D krävs föregående centrering med NC-förborr nr 121068 - 121130 eller HOLEX Pro Steel nr 122501.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 8,6mm

HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,6mm

on request
På lager
10 styck i lager
NOK  2 889,21
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 styck i lager
NOK  4 279,82
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 styck i lager
NOK  4 279,82
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager
NOK  4 455,33
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager
NOK  4 455,33
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 styck i lager
NOK  2 889,21
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 styck i lager
NOK  2 889,21
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Beläggning TiAlN DLC DLC TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Utförande 12×D 12×D 12×D 12×D 12×D 12×D 12×D
Invändig ja, med 25 bar ja, med 25 bar ja, med 25 bar ja, med 25 bar ja, med 25 bar ja, med 25 bar ja, med 25 bar
Skaft DIN 6535 HE med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB DIN 6535 HA med h6
Spännspårlängd Lc 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 107,1 mm 107,1 mm 107,1 mm 107,1 mm 107,1 mm 107,1 mm 107,3 mm

From the same series "Pro Steel" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen