{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 12×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 184 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Spännspårlängd Lc | 208 mm | |
totallängd L | 260 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,23 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123309 16 | |
EAN / GTIN | 4045197963734 | |
Manufacturer number | 123309 16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr Whistle-Notch DIN 6535 HE 16 mm
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 6 815,13
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
||||
Number of cutting edges Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Colour ring | grön | green | green | green |
Overall length L | 260 | 133 | 115 | 203 |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 6537 | DIN 6537 K | Manufacturer’s standard |
Shank | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HE to h6 | DIN 6535 HE to h6 | DIN 6535 HE to h6 |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
recommended maximum drilling depth L2 | 184 | 59 | 41 | 128 |