{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
⌀-Område | 8,01 mm - 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 12×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 120 mm | |
totallängd L | 162 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123304 8,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406662608 | |
Manufacturer number | 123304 8,01-X |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr Weldon DIN 6535 HB 8,01-X mm
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 3 960,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 3 300,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 7 399,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 6 166,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 7 399,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 6 166,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 3 944,07
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 3 286,72
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd L | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Serie | Pro Steel | Master Steel | Master Steel | Pro Steel |