{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 6,4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 12×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 98,4 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 108 mm | |
totallängd L | 146 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123304 6,4 | |
EAN / GTIN | 4062406091613 | |
Manufacturer number | 123304 6,4 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr Weldon DIN 6535 HB 6,4 mm
on request
På lager
23 styck i lager
NOK 2 132,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 styck i lager
NOK 3 408,96
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 styck i lager
NOK 3 408,96
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 3 531,19
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 3 531,19
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
23 styck i lager
NOK 2 132,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utförande | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Nominell ⌀ DC | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Spännspårlängd Lc | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 98,4 mm | 98,4 mm | 98,4 mm | 98,4 mm | 98,4 mm | 98,4 mm |