{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
⌀-Område | 4,71 mm - 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 12×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 78 mm | |
totallängd L | 116 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123304 4,71-X | |
EAN / GTIN | 4062406662585 | |
Manufacturer number | 123304 4,71-X |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr Weldon DIN 6535 HB 4,71-X mm
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 2 395,78
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 1 996,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 4 286,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 3 571,93
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 4 889,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 4 074,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 2 371,33
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 1 976,17
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja |
Utförande | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skaft | DIN 6535 HB | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spännspårlängd Lc | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |