{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
⌀-Område | 12,01 mm - 14 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 12×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 182 mm | |
totallängd L | 230 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123304 12,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406662622 | |
Manufacturer number | 123304 12,01-X |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 12,01-Xmm
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 7 015,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 5 845,93
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 12 572,13
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 10 476,78
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 12 572,13
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 10 476,78
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 6 966,52
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 5 805,43
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja |
Utförande | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Färgring | grön | grön | grön | grön |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skaft | DIN 6535 HB | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Serie | Pro Steel | Master Steel | Master Steel | Pro Steel |