{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 7,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 12×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m6 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 96,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 108 mm | |
totallängd L | 146 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123214 7,8 | |
EAN / GTIN | 4045197573131 | |
Manufacturer number | 123214 7,8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB TiAlN 7,8 mm GARANT
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 4 536,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 4 644,87
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
12 styck i lager
NOK 3 218,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 3 408,96
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 3 531,19
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN |
Utförande | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Färgring | blå | grön | grön | gul | grön |
totallängd L | 146 mm | 146 mm | 146 mm | 146 mm | 146 mm |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |