{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 7,8 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 12×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 96,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
Spännspårlängd Lc | 108 mm | |
totallängd L | 146 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123307 7,8 | |
EAN / GTIN | 4045197450050 | |
Manufacturer number | 123307 7,8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-högkapacitetsborr Weldon DIN 6535 HB TiN 7,8 mm HOLEX
on request
På lager
12 styck i lager
NOK 3 218,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 4 536,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 4 644,87
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 3 408,96
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 3 531,19
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Utförande | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Färgring | grön | blå | grön | gul | grön |
totallängd L | 146 mm | 146 mm | 146 mm | 146 mm | 146 mm |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |