{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 5,8 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 12×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 69,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
Spännspårlängd Lc | 78 mm | |
totallängd L | 116 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123307 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197449979 | |
Manufacturer number | 123307 5,8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-högkapacitetsborr Weldon DIN 6535 HB TiN 5,8 mm HOLEX
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 2 335,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
21 styck i lager
NOK 3 267,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 3 334,75
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 2 430,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 2 740,70
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
39 styck i lager
NOK 1 836,14
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Utförande | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Färgring | grön | blå | grön | gul | grön | grön |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Spetsvinkel | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |