{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 7 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 12×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m6 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 97,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 108 mm | |
totallängd L | 146 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123214 7 | |
EAN / GTIN | 4045197573117 | |
Manufacturer number | 123214 7 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB TiAlN 7 mm GARANT
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 4 578,47
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 4 688,14
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
63 styck i lager
NOK 3 248,80
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
28 styck i lager
NOK 3 440,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
20 styck i lager
NOK 3 564,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
84 styck i lager
NOK 2 152,16
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 97,5 mm | 97,5 mm | 97,5 mm | 97,5 mm | 97,5 mm | 97,5 mm |