HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB 6,06-X

Article no.: 123214 6,06-X
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  5 310,87 / st.
  • from 10 st.
    NOK  4 425,73 / st.
  • Minimum order quantity 3 st.
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC m6 (mm resp. tum) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 12×D
  • Tolerans nom.-⌀: m6
  • Antal skär Z: 2

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ⌀-Område 6,06 mm - 8,05 mm
    Beläggning TiAlN
    Skärmaterial VHM
    Norm Verkstadsnorm
    Utförande 12×D
    Tolerans nom.-⌀ m6
    Antal skär Z 2
    Spetsvinkel 135 grad
    Skaft DIN 6535 HB med h6
    Invändig ja, med 25 bar
    Bearbetningsstrategi HPC
    Semi Standard ja
    Spännspårlängd Lc 108 mm
    totallängd L 146 mm
    Skaftdiameter Ds 8 mm
    Skafttolerans h6
    Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,12 mm/v
    Färgring blå
    Produktslag Spiralborr

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 123214 6,06-X
    EAN / GTIN 4062406523350
    Manufacturer number 123214 6,06-X

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    90
    Stål < 750 N/mm²
    P
    75
    Stål < 900 N/mm²
    P
    70
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    55
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    32
    INOX < 900 N/mm²
    M
    70
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Uni
     
    vått maximal
     
    vått minimal
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet. Hög rätlinjighet och rundhet i borrhålet tack vare 4 styrlister. Enastående spånavgång tack vare 4 invändiga kylkanaler från ⌀ 3,8 mm. Upp till ⌀ 3,7 mm med 2 invändiga kylkanaler. Raka huvudskäreggar med eggavrundning och en särskild spårform ger korta spån, även för material som normalt ger långa spån.

    Anmärkning:

    Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
    För processäker användning av borr 12×D krävs föregående centrering med nr 121068121130.
    Leveranstid: 12 arbetsveckor
    Minsta orderkvantitet: 3 st
    Kundspecifik specialtillverkning: Annullering kan göras inom högst 3 arbetsdagar efter erhållen orderbekräftelse. Ingen återtagning är möjlig. Med förbehåll för över- och underleverans med ±10% (minst 1 st).

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen