HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB TiAlN 9,5 mm GARANT

Article no.: 123102 9,5
Copy
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
4 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h7 (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 8×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 9,5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 8×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 135 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 80,8 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 95 mm
totallängd L 142 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Skafttolerans h6
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,2 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identification & Classification

Artikkelkode 123102 9,5
Copy
EAN / GTIN 4045197458711
Copy
Manufacturer number 123102 9,5
Copy
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
suitable for / [m/min]
N
ISO code:
180
Alu > 10% Si
suitable for / [m/min]
N
ISO code:
140
Stål < 500 N/mm²
suitable for / [m/min]
P
ISO code:
110
Stål < 750 N/mm²
suitable for / [m/min]
P
ISO code:
90
Stål < 900 N/mm²
suitable for / [m/min]
P
ISO code:
80
Stål < 1100 N/mm²
suitable for / [m/min]
P
ISO code:
50
Stål < 1400 N/mm²
suitable for / [m/min]
P
ISO code:
35
INOX < 900 N/mm²
suitable for / [m/min]
M
ISO code:
40
INOX > 900 N/mm²
suitable for / [m/min]
M
ISO code:
35
GG(G)
suitable for / [m/min]
K
ISO code:
70
Uni
suitable for / [m/min]
 
vått maximal
suitable for / [m/min]
 

Beskrivelse

Utförande:

Stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet.
Rätlinjigheten blir särskilt exakt genom 4 styrlister, som stabiliserar borret även vid extrema djup!
Konvexa huvudskäreggar med eggavrundning och en särskild spårform ger korta spån, även för material som normalt ger långa spån.

Fördel:

Hög processäkerhet och ytkvalitethos borrhålet.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
NY GENERATION FINNS NU TILLGÄNGLIG!
Rekommenderade efterföljande produkter är nr 123026 och 123036.

Downloads & documents

Direktekjøp

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen: Vänligen ange artikelnummer eller artikelkod här.
Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen