{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 8,6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 82,1 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 95 mm | |
totallängd L | 142 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123102 8,6 | |
EAN / GTIN | 4045197458636 | |
Manufacturer number | 123102 8,6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB TiAlN 8,6 mm GARANT
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 4 625,21
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 4 666,50
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 3 221,13
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
2 styck i lager
NOK 3 262,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
2 styck i lager
NOK 3 854,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
27 styck i lager
NOK 2 236,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utförande | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
totallängd L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 135 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 82,1 mm | 82,1 mm | 82,1 mm | 82,1 mm | 82,1 mm | 82,1 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |