{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 7,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 64,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 76 mm | |
totallängd L | 114 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123102 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197458544 | |
Manufacturer number | 123102 7,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB TiAlN 7,5 mm GARANT
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 3 634,09
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
12 styck i lager
NOK 3 675,39
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 2 532,85
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 2 553,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 2 849,46
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
45 styck i lager
NOK 1 748,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nominell ⌀ DC | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 135 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Spännspårlängd Lc | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 64,8 mm | 64,8 mm | 64,8 mm | 64,8 mm | 64,8 mm | 64,8 mm |