{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 3,7 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 28,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 34 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123102 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197458278 | |
Manufacturer number | 123102 3,7 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB TiAlN 3,7 mm GARANT
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 2 862,21
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 2 889,21
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 1 998,15
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 2 031,96
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
47 styck i lager
NOK 2 227,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
53 styck i lager
NOK 1 383,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 135 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |