{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 7,2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 42,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 53 mm | |
totallängd L | 91 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122772 7,2 | |
EAN / GTIN | 4062406149307 | |
Manufacturer number | 122772 7,2 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB 7,2
on request
På lager
51 styck i lager
NOK 446,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
NOK 1 255,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
11 styck i lager
NOK 1 043,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
11 styck i lager
NOK 1 043,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
51 styck i lager
NOK 446,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
51 styck i lager
NOK 446,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HE med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 | m7 | m7 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 42,2 mm | 42,2 mm | 42,2 mm | 42,2 mm | 42,2 mm | 42,2 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |