{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 14,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 61,25 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 83 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122772 14,5 | |
EAN / GTIN | 4062406149871 | |
Manufacturer number | 122772 14,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB 14,5
on request
På lager
49 styck i lager
NOK 1 297,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 3 432,70
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 3 432,70
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
49 styck i lager
NOK 1 297,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
49 styck i lager
NOK 1 297,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nominell ⌀ DC | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HE med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | h7 | h7 | m7 | m7 |
Spännspårlängd Lc | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |