{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 4,2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 29,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 36 mm | |
totallängd L | 74 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122772 4,2 | |
EAN / GTIN | 4062406148959 | |
Manufacturer number | 122772 4,2 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB 4,2
on request
På lager
610 styck i lager
NOK 422,44
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
42 styck i lager
NOK 946,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
42 styck i lager
NOK 946,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
610 styck i lager
NOK 422,44
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
610 styck i lager
NOK 422,44
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | grön | röd | röd | grön | grön |
totallängd L | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HE med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |