{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 15 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 60,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 83 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122772 15 | |
EAN / GTIN | 4062406149895 | |
Manufacturer number | 122772 15 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB 15
on request
På lager
67 styck i lager
NOK 1 297,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 3 432,70
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 2 869,53
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Färgring | grön | grön | röd |
Nominell ⌀ DC | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | h7 | h7 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 60,5 mm | 60,5 mm | 60,5 mm |