{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 9,6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 46,6 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 61 mm | |
totallängd L | 103 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122716 9,6 | |
EAN / GTIN | 4045197794239 | |
Manufacturer number | 122716 9,6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,6mm
on request
På lager
20 styck i lager
NOK 1 714,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
20 styck i lager
NOK 1 069,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 1 599,93
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
52 styck i lager
NOK 772,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 1 383,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
32 styck i lager
NOK 828,96
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN | AlTiN |
Nominell ⌀ DC | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 46,6 mm | 46,6 mm | 46,6 mm | 46,6 mm | 46,6 mm | 46,6 mm |