{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 7,3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 42,1 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 53 mm | |
totallängd L | 91 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,22 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122716 7,3 | |
EAN / GTIN | 4045197794000 | |
Manufacturer number | 122716 7,3 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr Weldon DIN 6535 HB 7,3 mm
on request
På lager
1 styck i lager
NOK 1 434,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
18 styck i lager
NOK 1 348,38
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
2 styck i lager
NOK 1 287,97
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
49 styck i lager
NOK 679,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 1 202,84
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja | ja |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
totallängd L | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Spetsvinkel | 135 | 140 | 135 | 140 | 140 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | m7 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 |